Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J413 / 8 keskiöreikä 4 7/8 pituus x 3/8 tuuman kuusiokanta | AD2KPJ 3R103

PROTO J413/8 keskirei'itin 4 7/8 pituus x 3/8 tuuman kuusio

Varastossa
Tuote: AD2KPJ Malli: J413/8Ristiviite: 3R103

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeski-booli
Malli1-osainen
Hex3 / 8 "
Pituus4.875 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHexPituusHinta
PROTO J411 / 4 keskireikä 4-3 / 4 pituus x 1/4 tuuman kuusiokanta | AD2KPG 3R101 J411 / 4-1 / 4 "4.75 "€9.90
PROTO J415 / 16 keskireikä 4 5/8 pituus x 5/16 tuuman kuusiokanta | AD2KPH 3R102 J415 / 16-5 / 16 "4.625 "€8.49
PROTO J417 / 16 keskirei'itys 5 1/4 pituus x 7/16 tuuman kuusiokanta | AD2KPK 3R104 J417 / 16-7 / 16 "5.25 "€14.70
PROTO J411 / 2 keskireikä 5 5/16 pituus x 1/2 tuuman kuusikulmainen | AD2KPL 3R105 J411 / 2-1 / 2 "5.625 "€12.90
PROTO J415 / 8 keskirei'itys 6 1/4 pituus x 19/32 tuuman kuusiokanta | AD2KPM 3R106 J415 / 8-19 / 32 "6.25 "€20.24
PROTO J413 / 8S2 keskireikä S2 3/8 x 4-7 / 8 tuumaa musta | AE8KCL 6DJV9 J413 / 8S21 / 2 "-4.875 "€13.31
PROTO J417 / 16S2 keskireikä S2 7/16 x 5-1 / 4 tuumaa musta | AE8KCP 6DJW2 J417 / 16S27 / 16 "-5.25 "€14.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J413/8 keskirei'itin 4 7/8 pituus x 3/8 tuuman kuusio
€13.11 / yksikkö