Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4040 askellevysovitinsarja | AD2LAY 3R662

PROTO J4040 askellevysovitinsarja

Varastossa
Tuote: AD2LAY Malli: J4040Ristiviite: 3R662

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihe levysovitin sarja
Pora Dia.3 / 4-2 "
Palojen lukumäärä11
Kokonaisdia.1-2-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ala-askel Dia. (Tuumaa) (3 / 4-2-3 / 8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4040 askellevysovitinsarja
€256.87 / yksikkö