Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4016A kaksoisvetotangon leuka 7 1/8 x 4 11/16 I | AB3AAM 1Q561

PROTO J4016A Dual Reach Vedinleuka 7 1/8 x 4 11/16 I

Varastossa
Tuote: AB3AAM Malli: J4016ARistiviite: 1Q561

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€60.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotyökalu
Päästä7-1/8" and 4-11/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J4026A Dual Reach Puller Leuka 4 x 2 tuuman ulottuvuus | AB3AAR 1Q568 J4026A€38.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4016A Dual Reach Vedinleuka 7 1/8 x 4 11/16 I
€60.02 / yksikkö