Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J385 kiinnitysrengaspihti 0.070 tuumaa 7 tuumaa | AD2KVZ 3R328

PROTO J385 Kiinnitysrengaspihdit 0.070 tuumaa 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KVZ Malli: J385Ristiviite: 3R328

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengaspihdit
käännynnäisiäSisäisestä ulkoiseen tai päinvastoin, kun kääntöruuvi siirretään viereiseen napautettuun reikään
Varten Bore Dia.1-1/16 to 1-3/4"
Akselin halkaisijalle.15/16 to 1-7/16"
KahvaPehmustettu kahva
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus7.5 "
Kevään paluuEi
Kärjen kulma (astetta)0
Vinkki Dia.0.070 "
Vihjeiden koko0.07 "
Vihjetyyppikiinteä
TyyppiVaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.Kevään paluuVihjeiden kokoVihjetyyppiTyyppiKahvaHinta
PROTO J379 Kiinnitysrengaspihdit 90 astetta 8-5 / 8 tuuman pituus | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 - 3 "eriEi0.09 "kiinteäSisäinen ulkoinenPlastisolin ilmatyyny€63.41
PROTO J364 Kiinnitysrengaspihdit, Seosteräsrakenteet, Plain Grip Kahva | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 - 6 "-Kyllä0.12 "vaihdettavaSisäinenJousikuormitteinen räikkä, joka lukittuu haluttuun kokoon€171.58
PROTO J365 kiinnitysrengaspihdit, seosteräs, 0 asteen kärkikulma, musta kahva | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Kyllä0.12 "vaihdettavaUlkoinenJousikuormitteinen räikkä, joka lukittuu haluttuun kokoon€178.15
PROTO J370 -kiinnitysrenkaan pihdit 0.038in 45 astetta | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 - 9/16 "1/2 - 25/32 "Ei0.038 "kiinteäVaihdettavaPunainen plastisoli€43.59
PROTO J371 kiinnitysrengaspihti 0.038in 90 astetta | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 - 1 "1/8 - 5/32 "Ei0.038 "kiinteäVaihdettavaPunainen plastisoli€42.22
PROTO J372 Kiinnitysrengaspihdit 0.047 tuumaa | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 - 7/8 "Ei0.047 "kiinteäVaihdettavaPunainen plastisoli€43.25
PROTO J373 -kiinnitysrengaspihti 0.047 45 astetta | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 - 1-1 / 64 "13/16 - 1 "Ei0.047 "kiinteäVaihdettavaPehmustettu kahva€47.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J385 Kiinnitysrengaspihdit 0.070 tuumaa 7 tuumaa
€46.20 / yksikkö