Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3772 laippamutteriavain Sae 8-3 / 4 tuuman pituus | AA8XLA 1ANX3

PROTO J3772 laippamutteriavain Sae, pituus 8-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8XLA Malli: J3772Ristiviite: 1ANX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä mutteriavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään koko5 / 8 "x 11 / 16"
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus8.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5/8 x 11/16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
PROTO J3751T laippamutteriavain Sae 5-11 / 16 tuuman pituus | AA7DVD 15V186 J3751Tkromi125 11 / 16 "3 / 8 "€29.56
PROTO J3764 laippamutteriavain Sae 6-1 / 4 tuuman pituus satiini | AA8XKY 1ANX1 J3764Satiini66.25 "3/8 x 7/16 "€31.07
PROTO J3768 laippamutteriavain Sae 7-1 / 2 tuuman pituus satiini | AA8XKZ 1ANX2 J3768Satiini67.5 "1/2 x 9/16 "€37.34
PROTO J3776H laippamutteriavain 3/4 x 7/8 tuumaa | AF6NPF 19ZC55 J3776Hkromi-9"3/4 x 7/8 "€51.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3772 laippamutteriavain Sae, pituus 8-3/4 tuumaa
€42.60 / yksikkö