Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J32365P Vetolaatikosto | AB2ZYY 1Q451

PROTO J32365P Laatikon vuoraussarja

Varastossa
Tuote: AB2ZYY Malli: J32365PRistiviite: 1Q451 / 1Q465, 1Q473

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon vuoraussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J32814P Vetolaatikosto 10 kpl | AB2ZZF 1Q470 J32814P€152.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J32365P Laatikon vuoraussarja
€106.61 / yksikkö