Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J32814P Vetolaatikosto 10 kpl | AB2ZZF 1Q470

PROTO J32814P Laatikon vuoraussarja 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB2ZZF Malli: J32814PRistiviite: 1Q470

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon vuoraussarja
VäriMusta
MateriaaliPoly-vaahto
Paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J32365P Vetolaatikosto | AB2ZYY 1Q451 J32365P€106.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J32814P Laatikon vuoraussarja 10 kpl
€152.93 / yksikkö