Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J293XL-TT Lukituspihdit Suora Leuka 9-1/4 tuuman pituus | AF8ALJ 24AL21

PROTO J293XL-TT lukituspihdit, suora leuka 9-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8ALJ Malli: J293XL-TTRistiviite: 24AL21

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmiit lukituspihdit
Suorittaa loppuunMusta epoksi
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti2.5 "
Leuan pituus1 2 / 3 "
Leuan vapautusvipuJousikuormitettu vapautusvipu
Leuan tyyliSuora leuka
Leuan paksuus1 / 2 "
LeukatyyppiSuora leuka
Leuan leveys5 / 8 "
Pituus9.25 "
MateriaaliAlloy Steel
RuuvimekanismiKierrepultti lukitusmutterilla
Sidonta pystyySidonta valmis
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8205700090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J293XL-TT lukituspihdit, suora leuka 9-1/4 tuumaa
€44.73 / yksikkö