Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2624 Spud -kahvalaatikon pääavain 1-1 / 2 tuumaa | AA8YCT 1ARF9

PROTO J2624 Spud-kahvan laatikon päätyavain 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YCT Malli: J2624Ristiviite: 1ARF9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpud-kahvan laatikkopääavain
rakentaminenAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaKavennettu
Kahvan tyyppiKavennettu
Pään koko1-1 / 2 "
head Paksuus1"
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Offset1.5 "
Kokonaispituus18 7 / 10 "
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.413
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO J2614 Spud -kahvalaatikon kiintoavain 7/8 tuumaa | AA8YCJ 1ARF1 J26145 / 8 "1-3 / 32 "11.75 "7 / 8 "€97.70
PROTO J2615 Spud -kahvalaatikon pääavain 15/16 tuumaa | AA8YCK 1ARF2 J26155 / 8 "1-3 / 32 "13.515 / 16 "€92.32
PROTO J2618 Spud -kahvalaatikon pääavain 1-1 / 8 tuumaa | AA8YCN 1ARF5 J261813 / 16 "1-1 / 16 "15 "1.125 "€96.67
PROTO J2620 Spud -kahvalaatikon avain 1-1 / 4 tuumaa AA8YCP 1ARF6 J262013 / 16 "1-1 / 16 "17 "1.25 "€102.97
PROTO J2621 Spud -kahvalaatikon pääavain 1-5 / 16 tuumaa | AA8YCQ 1ARF7 J262115 / 16 "1.375 "17-3/321 5 / 16 "€105.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2624 Spud-kahvan laatikon päätyavain 1-1/2 tuumaa
€158.60 / yksikkö