Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J250G 9 tuuman lukkorengas hevosenkengän pesukoneen pihdi, eristetyillä kahvoilla | AD2KTU 3R221

PROTO J250G 9 tuuman lukitusrengas hevosenkengän pesukoneen pihdi, eristetyillä kahvoilla

Varastossa
Tuote: AD2KTU Malli: J250GRistiviite: 3R221

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHevosenkenkäpesurin lukkorengaspihdit
Akselin halkaisijalle.1/8 "- 3/4"
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluMuovi kastettu
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus7 13 / 16 "
Kevään paluuKyllä
Vihjetyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J250G -lukkorengas hevosenkengän aluslevy karkaistujen teräksisten lukkorenkaiden levittämiseen vaihteistoon ja hevosenkengän lukkolevyjen levittämiseen jarruihin autosovelluksiin
    • Plastisolikahvat tukevat ja käyttömukavuutta ja hiiliteräsrakenne kestävään käyttöön
    • Automaattinen jousipalautuskahvamekanismi minimoi käyttäjän väsymyksen
    • Suunniteltu Federal Specification GGG-P-480E -standardien mukaisesti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J250G 9 tuuman lukitusrengas hevosenkengän pesukoneen pihdi, eristetyillä kahvoilla
€50.03 / yksikkö