Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J15036M Iskupistorasia 1-1/2 tuumaa Drive 36mm 6 Pt | AA2DKZ 10E402

PROTO J15036M Iskukanta 1-1/2 tuuman veto 36 mm 6 pt

Varastossa
Tuote: AA2DKZ Malli: J15036MRistiviite: 10E402

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3.125 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko36mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.142
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J15060M iskupistoke 1-1 / 2 tuuman käyttölaite 60mm 6 Pt | AD9CTR 4PKC1 J15060M4"60mm€347.16
PROTO J15065M Iskukanta 1-1/2 tuuman Drive 65mm 6 Pt | AD9CTT 4PKC2 J15065M4.187 "65mm€364.32
PROTO J15070M Iskupistoke 1-1 / 2 tuuman käyttölaite 70mm 6 Pt | AD9CTU 4PKC3 J15070M4.375 "70mm€430.74
PROTO J15075M Iskupistoke 1-1 / 2 tuuman käyttölaite 75mm 6 Pt | AD9CTV 4PKC4 J15075M4.5 "75mm€525.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J15036M Iskukanta 1-1/2 tuuman veto 36 mm 6 pt
€249.06 / yksikkö