Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J15070M Iskupistoke 1-1 / 2 tuuman käyttölaite 70mm 6 Pt | AD9CTU 4PKC3

PROTO J15070M Iskukanta 1-1/2 tuuman veto 70 mm 6 pt

Varastossa
Tuote: AD9CTU Malli: J15070MRistiviite: 4PKC3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€450.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus4.375 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko70mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5225
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J15036M Iskupistorasia 1-1/2 tuumaa Drive 36mm 6 Pt | AA2DKZ 10E402 J15036M3.125 "36mm€256.38
PROTO J15060M iskupistoke 1-1 / 2 tuuman käyttölaite 60mm 6 Pt | AD9CTR 4PKC1 J15060M4"60mm€361.04
PROTO J15065M Iskukanta 1-1/2 tuuman Drive 65mm 6 Pt | AD9CTT 4PKC2 J15065M4.187 "65mm€378.49
PROTO J15075M Iskupistoke 1-1 / 2 tuuman käyttölaite 75mm 6 Pt | AD9CTV 4PKC4 J15075M4.5 "75mm€535.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J15070M Iskukanta 1-1/2 tuuman veto 70 mm 6 pt
€450.42 / yksikkö