Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J15032L Iskupistorasia 1-1 / 2 tuuman asema 2 tuumaa 6 Pt | AA8VME 1AHL5

PROTO J15032L Iskukanta 1-1/2 tuuman vetolaite 2 tuumaa 6 pt

Varastossa
Tuote: AA8VME Malli: J15032LRistiviite: 1AHL5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko2"
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J15021 Iskupistoke 1-1 / 2 tuuman käyttölaite 1-5 / 16 tuumainen 6 Pt | AA2DKV 10E397 J150213.125 "1 5 / 16 "Standardi€172.84
PROTO J15022L Iskupistorasia 1-1 / 2 tuuman asema 1-3 / 8 tuuma 6 Pt | AA2DKX 10E399 J15022L5.75 "1.375 "Syvä€265.24
PROTO J15022 Iskupistorasia 1-1 / 2 tuuman käyttölaite 1-3 / 8 tuuma 6 Pt | AA8VAU 1AFT2 J150223.125 "1.375 "Standardi€176.02
PROTO J15023 Iskupistorasia 1-1 / 2 tuuman taajuusmuuttaja 1-7 / 16 tuumaa 6 Pt | AA8VAV 1AFT3 J150233.125 "1.437 "Standardi€174.79
PROTO J15024 Iskupistorasia 1-1 / 2 tuuman käyttölaite 1-1 / 2 tuuma 6 Pt | AA8VAW 1AFT4 J150243.125 "1.5 "Standardi€171.06
PROTO J15025 Iskupistoke 1-1 / 2 tuuman käyttölaite 1-9 / 16 tuumainen 6 Pt | AA8VAX 1AFT5 J150253.125 "1-9 / 16 "Standardi€175.15
PROTO J15026 Iskupistoke 1-1 / 2 tuuman käyttölaite 1-5 / 8 tuumainen 6 Pt | AA8VAY 1AFT6 J150263.125 "1.625 "Standardi€179.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J15032L Iskukanta 1-1/2 tuuman vetolaite 2 tuumaa 6 pt
€275.59 / yksikkö