Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1316AVP-TT sidottu pallo Pein Hammer Antivibe 16 unssi | AF8AJW 24AK53

PROTO J1316AVP-TT kiinnitetty kuulakärkivasara Antivibe 16 unssia

Varastossa
Tuote: AF8AJW Malli: J1316AVP-TTRistiviite: 24AK53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu pallo Pein Hammer
KahvaTeräs iskunvaimennuksella
Pää Dia.1-5 / 32 "
PäämateriaaliTaottu yksiosainen teräs
Pään paino16 oz.
Kokonaispituus12.875 "
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.927
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1316AVP-TT kiinnitetty kuulakärkivasara Antivibe 16 unssia
€96.82 / yksikkö