Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1312AVP Kuula Pein Hammer Antivibe Steel 12 unssia | AF7WWG 22UM26

PROTO J1312AVP Ball Pein Hammer Antivibe Steel 12 unssia

Varastossa
Tuote: AF7WWG Malli: J1312AVPRistiviite: 22UM26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallo Pein Hammer
KahvaTeräs iskunvaimennuksella
PäämateriaaliTeräs
Pään paino12 oz.
Kokonaispituus12.125 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205203000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPään painoKokonaispituusHinta
PROTO J1308AVP Kuula Pein Hammer Antivibe Steel 8 unssia | AB7FBB 22UM25 J1308AVPValettu kuvioitu kumikahva8 oz.11 "€55.99
PROTO J1332AVP Kuula Pein Hammer Antivibe Steel 32 Unssi | AB7FBC 22UM29 J1332AVPValettu kuvioitu kumikahva32 oz.14.75 "€74.24
PROTO J1340AVP Kuula Pein Hammer Antivibe Steel 40 Unssi | AB7FBD 22UM30 J1340AVPValettu kuvioitu kumikahva40 oz.15 15 / 64 "€75.04
PROTO J1304AVP Kuula Pein Hammer Antivibe Steel 4 Unssi | AF7WWF 22UM24 J1304AVPTeräs iskunvaimennuksella4 oz.10 "€48.58
PROTO J1316AVP Kuula Pein Hammer Antivibe Steel 16 Unssi | AF7WWH 22UM27 J1316AVPTeräs iskunvaimennuksella16 oz.12.875 "€63.21
PROTO J1324AVP Kuula Pein Hammer Antivibe Steel 24 unssia | AF7WWJ 22UM28 J1324AVPTeräs iskunvaimennuksella24 oz.13 25 / 32 "€70.05
PROTO J1348AVP Kuula Pein Hammer Antivibe Steel 48 Unssi | AF7WWK 22UM31 J1348AVPTeräs iskunvaimennuksella48 oz.15.75 "€86.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1312AVP Ball Pein Hammer Antivibe Steel 12 unssia
€60.24 / yksikkö