Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1216-T500 Combination Wrench, Alloy Steel, 1/2 Inch Head Size, 8 Inch Overall Length, Offset | CT8EAU 426D73

PROTO J1216-T500 jakoavain, seosteräs, 1/2 tuuman pääkoko, 8 tuuman kokonaispituus, offset

Varastossa
Tuote: CT8EAU Malli: J1216-T500Ristiviite: 426D73
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
€28.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunhead PaksuusMateriaaliMittaustyyppiKokonaispituusSidonta pystyyHinta
PROTO J1248 yhdistelmäavain 1-1 / 2 tuumaa 19-3 / 8 tuuman kokonaispituus | AA8WKE 1ALC1 J1248Satiini-Teräs-20.25Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€155.66
PROTO J1208M-T500 jakoavain, 8 mm:n pää, 5 3/8 tuuman kokonaispituus, seosteräs, kromi | CH6PTC 426D48 J1208M-T500kromi3/16 ", 1/4"Alloy Steelmetrinen5.375 "Sidonta pystyy€25.82
PROTO J1211M-T500 jakoavain, seosteräs, kromi, 11 mm pää, 7 tuumaa kokonaispituus | CH6PTD 426D59 J1211M-T500kromi1/4 ", 5/16"Alloy Steelmetrinen7"Sidonta pystyy€28.81
PROTO J1215M-T500 jakoavain, seosteräs, kromi, 15 mm pää, 9 1/4 tuuman kokonaispituus | CH6PTE 426D70 J1215M-T500kromi5/16 ", 3/8"Alloy Steelmetrinen9 1 / 4 "Sidonta pystyy€35.91
PROTO J1216ES jakoavain, seosteräs, kromi, 1/2 tuuman pää, 4 1/4 tuuman kokonaispituus | CH6PTF 426D71 J1216ESkromi3 / 8 "Alloy SteelSAE4 1 / 4 "Sidonta pystyy€29.83
PROTO J1220BASD jakoavain, seosteräs, musta oksidi, 5/8 tuuman pää, 9 1/2 tuuman kokonaispituus | CH6PTG 449N49 J1220BASDMustaoksidi5/16 ", 7/16"Alloy SteelSAE9 1 / 2 "Sidonta pystyy€28.57
PROTO J1220ES jakoavain, seosteräs, kromi, 5/8 tuuman pää, 5 tuumaa kokonaispituus | CH6PTH 426D79 J1220ESkromi7 / 16 "Alloy SteelSAE5"Sidonta pystyy€30.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1216-T500 jakoavain, seosteräs, 1/2 tuuman pääkoko, 8 tuuman kokonaispituus, offset
€28.90 / yksikkö