Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1192M-A räikkäavain 9 x 10mm | AA8XFE 1ANC5

PROTO J1192M-A Räikkäavain 9 x 10 mm

Varastossa
Tuote: AA8XFE Malli: J1192M-ARistiviite: 1ANC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkälaatikkoavain
Suorittaa loppuunkromi
Joustava pää0 Tutkinnot
Pään koko9 x 10mm
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä6
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus5.5 "
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenmetrinen
Koko9 x 10 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJakoavain tyyliSuorittaa loppuunMin. ValokaariPisteiden määräKokonaispituusSuunnanvaihtoSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J1196-A Räikkälaatikkoavain 5/8 x 3/4 tuuman liitos | AA8WZM 1AMX4 J1196-ASpline, kaksoispääTäysi puola0 Tutkinnot128.125 "KylläSAE5/8 x 3/4 "€36.67
PROTO J1194LO räikkälaatikkoavain 5/8 x 11/16 tuumaa | AF6PWT 1UK97 J1194LOStandardiTäysi puola5 Tutkinnot128.125 "KylläSAE5/8 x 11/16 "€51.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1192M-A Räikkäavain 9 x 10 mm
€26.45 / yksikkö