Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1196-A Räikkälaatikkoavain 5/8 x 3/4 tuuman liitos | AA8WZM 1AMX4

PROTO J1196-A räikkäavain, 5/8 x 3/4 tuuman kiila

Varastossa
Tuote: AA8WZM Malli: J1196-ARistiviite: 1AMX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkälaatikkoavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pää0 Tutkinnot
Pään koko5/8 x 3/4 "
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari0 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus8.125 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko5/8 x 3/4 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliSpline, kaksoispää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJakoavain tyyliSuorittaa loppuunMin. ValokaariPisteiden määräKokonaispituusSuunnanvaihtoSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J1192M-A räikkäavain 9 x 10mm | AA8XFE 1ANC5 J1192M-AStandardikromi5 Tutkinnot65.5 "Eimetrinen9 x 10 mm€26.45
PROTO J1194LO räikkälaatikkoavain 5/8 x 11/16 tuumaa | AF6PWT 1UK97 J1194LOStandardiTäysi puola5 Tutkinnot128.125 "KylläSAE5/8 x 11/16 "€51.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1196-A räikkäavain, 5/8 x 3/4 tuuman kiila
€36.67 / yksikkö