Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1191M-A-TT Räikkäkoteloavain 7 mm x 8 mm 6 kärkeä | AG4LLC 34GP57

PROTO J1191M-A-TT Räikkäavain 7 mm x 8 mm 6 pistettä

Varastossa
Tuote: AG4LLC Malli: J1191M-A-TTRistiviite: 34GP57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkälaatikkoavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pääEi
Pään koko7 x 8mm
MateriaaliErittäin seosterästä
Min. Valokaari20 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä18
Pisteiden määrä6
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus4.5 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenmetrinen
Koko7 mm x 8 mm
Sidonta pystyySidonta valmis
Jakoavain tyyliDouble Box End, käännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8204110030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1191M-A-TT Räikkäavain 7 mm x 8 mm 6 pistettä
€48.17 / yksikkö