Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1191M-A Räikkälaatikkoavain 7 x 8 mm, kaksoispää | AA8LZT 19C604

PROTO J1191M-A Räikkäavain, 7 x 8 mm, kaksoispää

Varastossa
Tuote: AA8LZT Malli: J1191M-ARistiviite: 19C604

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkälaatikkoavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pääEi
Pään koko7 x 8mm
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä6
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus4"
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenmetrinen
Koko7 x 8mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliTuplapää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJoustava pääMin. ValokaariPisteiden määräOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO J1193MA-A Räikkälaatikkoavain 11 x 13 mm, kaksoispää | AA8LZQ 19C602 J1193MA-AEi5 Tutkinnot60 Tutkinnot6"11 x 13 mm€31.11
PROTO J1185M-A Räikkälaatikkoavain 15 x 17 mm, kaksoispää | AA8LZU 19C605 J1185M-AEi5 Tutkinnot1225 Tutkinnot7"15 x 17 mm€43.64
PROTO J1186M-A Räikkälaatikkoavain 16 x 18 mm, kaksoispää | AA8LZV 19C606 J1186M-AEi5 Tutkinnot1225 Tutkinnot7"16 x 18 mm€43.54
PROTO J1195M-A räikkäavain 15 x 17 mm kaksoispää | AA8XFF 1ANC8 J1195M-AEi5 Tutkinnot120 Tutkinnot8"15 x 17 mm€37.04
PROTO J1181M-A Räikkälaatikkoavain 7 x 8 mm, kaksoispää | AA8XFL 1ANF1 J1181M-AEi5 Tutkinnot625 Tutkinnot4"7 x 8mm€29.82
PROTO J1182M-A räikkäavain 9 x 10 mm kaksoispää | AA8XFM 1ANF2 J1182M-AEi5 Tutkinnot625 Tutkinnot5.5 "9 x 10 mm€34.57
PROTO J1187M-A Räikkälaatikkoavain 19 x 21 mm, kaksoispää | AA8XFN 1ANF7 J1187M-AEi5 Tutkinnot1225 Tutkinnot8"19 x 21 mm€48.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1191M-A Räikkäavain, 7 x 8 mm, kaksoispää
€23.00 / yksikkö