Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WJE2 Cleanout Plug 2 Inch Mnpt | AB4ABW

APPROVED VENDOR 1WJE2 puhdistuspistoke 2 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AB4ABW Malli: 1WJE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustulppa
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiMNPT
Putken koko2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJE1 Puhdistusliitin 1-1/2 tuuman Mnpt | AB4ABV 1WJE11.5 "€2.43
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJE3 Puhdistusliitin, 3 tuumaa Mnpt | AB4ABX 1WJE33"€4.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJE4 puhdistuspistoke 4 tuumaa Mnpt | AB4ABY 1WJE44"€8.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJE2 puhdistuspistoke 2 tuumaa Mnpt
€3.28 / yksikkö