ILMANKÄSITTELY 38ZC93 Vakiokorkki laskostettu suodatin 11 Merv 15-1 / 2 tuuman leveys | AH8TYQ

AIR HANDLER 38ZC93 vakiokorkki laskostettu suodatin 11 merv 15-1 / 2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH8TYQ Malli: 38ZC93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€29.87 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiokorkki laskostettu suodatin
Todellinen syvyys1.75 "
Todellinen korkeus24.5 "
Todellinen leveys15.5 "
IlmansuodatinLaskostettu ilmansuodatin
Suodattimen tyyppiVakiokapasiteettinen laskostettu suodatin
Lopullinen suositeltu vastus1.0 tuuman WC
KehystyyppiJuomalauta
Suuri alkuvastus1.0 tuuman WC
High Velocity500 fpm
MateriaaliSynteettinen
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Nopeus500 fpm
Merv11
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko16x25x2
Nimelliskorkeus16 "
Nimellisleveys25 "
Laskokset lineaarisia jalkoja kohti15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)64.26
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)43.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kehys: Kyllä
    • Keskim. Ilmakehän hyötysuhde: 65%
    • Keskinopeus: 500 kuvaa minuutissa
    • Med. Alkuperäinen vastus: 0.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMedia-alueTodellinen syvyysTodellinen korkeusNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellinen laskosNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DYD3 Suuritehoinen laskostettu suodatin 20 x 24 x 2 Merv11 | AB9MDY 214.8 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "€20.53
ILMANKÄSITTELY 2DYD7 suuren kapasiteetin laskostettu suodatin 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9MEA 215.5 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "€19.77
ILMANKÄSITTELY 2DYE2 Suurikapasiteettinen laskostettu suodatin 24 x 24 x 2 Merv11 | AB9MEC 2VÄRI217.6 sq ft.1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "€22.22
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DYE6 Suuritehoinen laskostettu suodatin 25 x 25 x 2 Merv11 | AB9MED 2VÄRI619 sq ft.1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "€23.47
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DYE9 Suuritehoinen laskostettu suodatin 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2VÄRI916.5 sq ft.3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "€29.11
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DYF4 Suuri kapasiteetti laskostettu suodatin 16 x 20 x 4 Merv11 | AB9MEG 2DYF418 sq ft.3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "€31.46
ILMAKÄSITTELIJÄ 2DYF8 Suuritehoinen laskostettu suodatin 16 x 25 x 4 Merv11 | AB9MEJ 2DYF822.6 sq ft.3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "€33.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 38ZC93 vakiokorkki laskostettu suodatin 11 merv 15-1 / 2 tuuman leveys
€29.87 / yksikkö