Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10026T iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1-5 / 8 tuumaa 12 tuumaa | AB6GGT 21GT35

PROTO J10026T Iskukanta 1 tuuman vetolaite 1-5/8 tuumaa 12 Pt

Varastossa
Tuote: AB6GGT Malli: J10026TRistiviite: 21GT35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliKarkaistu teräs
Pisteiden määrä12
Output TypeTuplakuusio
Kokonaispituus2 11 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.625 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9495
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J10014T iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 7/8 tuumaa 12 tuumaa | AB6GGH 21GT25 J10014T2 13 / 32 "7 / 8 "€76.23
PROTO J10016T iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1 tuuma 12 tuumaa | AB6GGJ 21GT27 J10016T2 17 / 32 "1"€77.58
PROTO J10018T iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1-1 / 8 tuumaa 12 tuumaa | AB6GGL 21GT29 J10018T2 9 / 16 "1.125 "€76.90
PROTO J10020T iskurasia 1 tuuman käyttölaite 1-1 / 4 tuumaa 12 tuumaa | AB6GGM 21GT30 J10020T2 11 / 16 "1.25 "€77.69
PROTO J10021T iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1-5 / 16 tuumainen 12 Pt | AB6GGN 21GT31 J10021T2 11 / 16 "1 5 / 16 "€81.73
PROTO J10022T iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1-3 / 8 tuumaa 12 tuumaa | AB6GGP 21GT32 J10022T2 11 / 16 "1.375 "€83.19
PROTO J10023T iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1-7 / 16 tuumaa 12 tuumaa | AB6GGQ 21GT33 J10023T2 11 / 16 "1.437 "€87.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10026T Iskukanta 1 tuuman vetolaite 1-5/8 tuumaa 12 Pt
€84.51 / yksikkö