Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10022M Iskukanta 1 tuuman Drive 22mm 6 Pt | AA8UZV 1AFM8

PROTO J10022M Iskukanta 1 tuuman veto 22mm 6 pt

Varastossa
Tuote: AA8UZV Malli: J10022MRistiviite: 1AFM8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko22mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J10019M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 19 mm 6 Pt | AA8UZU 1AFM7 J10019MLämpökäsitelty seosteräs2.5 "19mm€43.14
PROTO J10024M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 24 mm 6 Pt | AA8UZW 1AFM9 J10024MLämpökäsitelty seosteräs2.5 "24mm€43.33
PROTO J10027M iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 27 mm 6 Pt | AA8UZX 1AFN0 J10027MLämpökäsitelty seosteräs2.625 "27mm€48.29
PROTO J10046ML Iskukanta 1 tuuman Drive 46mm 6 Pt | AB6GGF 21GT16 J10046MLKarkaistu teräs4"46mm€134.86
PROTO J10070M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 70 mm 6 Pt | AD9CTZ 4PKC8 J10070MLämpökäsitelty seosteräs3.75 "70mm€224.53
PROTO J10075M iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 75mm 6 Pt | AD9CUA 4PKC9 J10075MLämpökäsitelty seosteräs3.75 "75mm€234.98
PROTO J10080M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 80mm 6 Pt | AD9CUB 4PKD1 J10080MLämpökäsitelty seosteräs4"80mm€268.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10022M Iskukanta 1 tuuman veto 22mm 6 pt
€42.84 / yksikkö