Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10000P1 Iskunkestävä tappi 1-7 / 8tuuman musta oksidi | AA8UNV 1ACT8

PROTO J10000P1 Iskunpidiketappi 1-7/8in Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA8UNV Malli: J10000P1Ristiviite: 1ACT8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.24 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskun kiinnitystappi
Aseman koko1"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä4, 6, 8
Kokonaispituus1.875 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPisteiden määräKokonaispituusHinta
PROTO J10000P2 iskusuojatappi 2-1 / 8tuuman musta oksidi | AA8UNW 1ACT9 J10000P21"6, 82.125 "€3.45
PROTO J07500P Iskunkestävä tappi 2 tuuman musta oksidi | AA8ZHD 1AX76 J07500P3 / 4 "6, 122"€2.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10000P1 Iskunpidiketappi 1-7/8in Black Oxide
€3.24 / yksikkö