Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J07500P Iskunkestävä tappi 2 tuuman musta oksidi | AA8ZHD 1AX76

PROTO J07500P Iskunestotappi, 2 tuuman musta oksidi

Varastossa
Tuote: AA8ZHD Malli: J07500PRistiviite: 1AX76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskun kiinnitystappi
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pisteiden määrä6, 12
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPisteiden määräKokonaispituusHinta
PROTO J10000P1 Iskunkestävä tappi 1-7 / 8tuuman musta oksidi | AA8UNV 1ACT8 J10000P11"4, 6, 81.875 "€3.24
PROTO J10000P2 iskusuojatappi 2-1 / 8tuuman musta oksidi | AA8UNW 1ACT9 J10000P21"6, 82.125 "€3.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J07500P Iskunestotappi, 2 tuuman musta oksidi
€2.95 / yksikkö