Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J075909 / 16 Iskukärki 3/4 x 3-3 / 4in 6pt musta oksidi | AA8ZGY 1AX69

PROTO J075909/16 Iskuterä 3/4 x 3-3/4 tuumaa 6pt Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA8ZGY Malli: J075909/16Ristiviite: 1AX69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupala
Terän pituus1.375 "
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusAseman kokoMateriaaliKokonaispituusHinta
PROTO J74419 / 16 Iskukärki 1/2 x 3-5 / 8in 6pt musta oksidi | AA9UQE 1FK54 J74419 / 161.875 "1 / 2 "Lämpökäsitelty seosteräs3.625 "€27.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J075909/16 Iskuterä 3/4 x 3-3/4 tuumaa 6pt Black Oxide
€57.38 / yksikkö