Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J07510SS Iskupistoke 3/4 tuuman asema 5/8 tuumainen 4 Pt | AA8UNJ 1ACR3

PROTO J07510SS Iskukanta 3/4 tuuman vetolaite 5/8 tuumaa 4 pt

Varastossa
Tuote: AA8UNJ Malli: J07510SSRistiviite: 1ACR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä4
Output TypeNeliö
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 8 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian syvyysSuorittaa loppuunMateriaaliSocket TypePisteiden määräOutput TypeKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
PROTO J07529M Iskupistoke 3/4 tuuman asema 29 mm 4 Pt | AA2DKP 10E392 J07529MStandardiMustaoksidiTaottu seosteräs-4Hex2.625 "metrinen€34.48
PROTO J07531 Iskupistoke 3/4 tuuman käyttölaite 1-15 / 16 tuumainen 6 Pt | AA8UJY 1ACC0 J07531StandardiMustaoksidiTaottu seosteräs-6Hex2 13 / 16 "SAE€53.64
PROTO J07532 Iskupistoke 3/4-tuumainen käyttö 2-tuumainen 6 Pt | AA8UJZ 1ACC1 J07532StandardiMustaoksidiTaottu seosteräs-6Hex2 13 / 16 "SAE€61.48
PROTO J07509L Iskupistoke 3/4-tuumainen 9/16-tuumainen 6 Pt | AA8UKA 1ACC2 J07509LSyväMustaoksidiTaottu seosteräs-6Hex3.25 "SAE€39.49
PROTO J07510L Iskupistoke 3/4 tuuman asema 5/8 tuumainen 6 Pt | AA8UKB 1ACC3 J07510LSyväMustaoksidiTaottu seosteräs-6Hex3.25 "SAE€38.60
PROTO J07511L Iskupistoke 3/4 tuuman asema 11/16 tuuma 6 Pt | AA8UKC 1ACC4 J07511LSyväMustaoksidiTaottu seosteräs-6Hex3.25 "SAE€39.19
PROTO J07512L iskutulppa 3/4 tuuman asema 3/4 tuumainen 6 Pt | AA8UKD 1ACC5 J07512LSyväMustaoksidiTaottu seosteräs-6Hex3.25 "SAE€39.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J07510SS Iskukanta 3/4 tuuman vetolaite 5/8 tuumaa 4 pt
€41.96 / yksikkö