Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J000M taivutettu tuntomittarisarja | AD2KNA 3R011

PROTO J000M taivutettu tuntomittarisarja

Varastossa
Tuote: AD2KNA Malli: J000MRistiviite: 3R011

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaivutettu tuntomittari
Terän pituus4.187 "
Terän leveys1 / 2 "
merkinnätTerät, jotka on kaiverrettu desimaalien ja metristen vastaavien kanssa
Palojen lukumäärä11
Paksuus0.006, 0.008, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.018, 0.019, 0.020 "
Paksuusalue (tuumaa)0.006 ja 0.020

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Insinöörit ja koneistajat käyttävät Proto J000M taivutettua rakotulkkisarjaa rakojen leveyden mittaamiseen työntämällä mittari rakoon. Ne sopivat ihanteellisesti puuntyöstöön, autoteollisuuteen sekä kevyeen ja raskaaseen tuotantosovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lukkomutteri, joka pitää yhden tai useamman lehden missä tahansa asennossa.
  • Tässä taivutetussa rakomittarisarjassa on terät, jotka on merkitty sekä desimaalikoolla että sen metrisellä vastineella.
  • Sen mukana tulee 1/2 x 4-3/16 tuuman terät (joissa on 1 tuuman mutka) teräspidikkeessä lisäsuojaa varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka luet rakomittareita?

A.

  • Tunnusmittarit mittaavat kapeita rakoja joko millimetrin sadasosissa tai tuuman tuhannesosissa.
  • Tuhannesosaa on merkitty 3 numerolla desimaalipilkun jälkeen ja millimetrin sadasosalla 2 numerolla desimaalipilkun jälkeen.
  • Joissakin rakotulkeissa molemmat mitat on merkitty mukavuuden vuoksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J000M taivutettu tuntomittarisarja
€21.25 / yksikkö