PROTECTA 2103680 Kattoankkuri 23-1 / 4 tuuman pituus 2 tuuman leveys - 12 kpl pakkaus | AC3NPJ 2UZF9

PROTECTA 2103680 Kattoankkuri 23-1/4 tuumaa pituus 2 tuumaa leveys - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3NPJ Malli: 2103680Ristiviite: 2UZF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoankkuri
KiinnittyyLifeline-järjestelmä
D-renkaan materiaaliSinkitty hiiliteräs
Pituus23.25 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Vetolujuus1800 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.111
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTECTA 2103680 Kattoankkuri 23-1/4 tuumaa pituus 2 tuumaa leveys - 12 kpl pakkaus
€147.49 /pakkaus