Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-16-2408 Laajennuspää M12 Propex 1 In | AE8FUL 6CZA4

MILWAUKEE 49-16-2408 Laajennuspää M12 Propex 1 in

Varastossa
Tuote: AE8FUL Malli: 49-16-2408Ristiviite: 6CZA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennuspää
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)1
rakentaminenKromattu teräs
KahvaN / A
Kokonaispituus3"
TyyppiM12 (TM) ProPEX (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)Hinta
MILWAUKEE 49-16-2403 Laajennuspää M12 Propex 3/8 In | AE8FUG 6CZA0 49-16-24033/8€99.40
MILWAUKEE 49-16-2404 Laajennuspää M12 Propex 1/2 In | AE8FUH 6CZA1 49-16-24041/2€96.02
MILWAUKEE 49-16-2405 Laajennuspää M12 Propex 5/8 In | AE8FUJ 6CZA2 49-16-24055/8€97.32
MILWAUKEE 49-16-2406 Laajennuspää M12 Propex 3/4 In | AE8FUK 6CZA3 49-16-24063/4€97.47
MILWAUKEE 49-16-2418 Laajennuspää, 1 tuumaa | CT3KAK 61UU30 49-16-2418-€142.88
MILWAUKEE 49-16-2414 laajennuspää, 1/2 tuumaa | CT3KAL 61UU27 49-16-2414-€142.88
MILWAUKEE 49-16-2613 Laajennuspää, 2 tuumaa | CT3KAM 787MH3 49-16-2613-€532.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2408 Laajennuspää M12 Propex 1 in
€97.16 / yksikkö