Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO SET HP5E vaihtoletkusarja, vaihtoletkusarja, pituus 60 tuumaa, 0 - 122 astetta F | CT8DCC 406D53

PRO SET HP5E Replacement Hose Set, Replacement Hose Set, 60 Inch Length, 0 Deg To 122 Deg F

Varastossa
Tuote: CT8DCC Malli: HP5ERistiviite: 406D53

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8685
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PRO SET AD87S Letkukulmasovitin, Letkun kulmasovitin, Pituus 1 3/4 tuumaa, 0° - 122° F, HVACR | CT8DCB 406D67 AD87SAdaptor€11.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO SET HP5E Replacement Hose Set, Replacement Hose Set, 60 Inch Length, 0 Deg To 122 Deg F
€147.60 / yksikkö