Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO SET AD87S Letkukulmasovitin, Letkun kulmasovitin, Pituus 1 3/4 tuumaa, 0° - 122° F, HVACR | CT8DCB 406D67

PRO SET AD87S Letkukulmasovitin, Letkun kulmasovitin, 1 3/4 tuuman pituus, 0° - 122° F, HVACR

Varastossa
Tuote: CT8DCB Malli: AD87SRistiviite: 406D67

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdaptor

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PRO SET HP5E vaihtoletkusarja, vaihtoletkusarja, pituus 60 tuumaa, 0 - 122 astetta F | CT8DCC 406D53 HP5ELetku€147.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO SET AD87S Letkukulmasovitin, Letkun kulmasovitin, 1 3/4 tuuman pituus, 0° - 122° F, HVACR
€11.71 / yksikkö