Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 41925 Lyhyt kahva harja valkoinen jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZP 38Y681

REMCO 41925 Lyhytvartinen harja Valkoinen jäykkä polypropeeni 3 x 10

Varastossa
Tuote: AC7WZP Malli: 41925Ristiviite: 38Y681

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€26.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt kahva harja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus4.5 "
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiJäykkä polyesteri
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus5 57 / 64 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus10 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäeräHinta
REMCO 41922 Lyhyt kahva harja vihreä jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZL 38Y678 41922VihreäVihreäLyhyt kahva harja€26.57
REMCO 41923 Lyhyt kahva harja sininen jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZM 38Y679 41923sininensininenLyhyt kahva harja€26.57
REMCO 41924 Lyhyt kahvaharja Punainen jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZN 38Y680 41924punainenpunainenLyhyt kahva harja€26.57
REMCO 41926 Lyhyt kahva harja keltainen jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZQ 38Y682 41926KeltainenKeltainenLyhyt kahva harja€26.57
REMCO 41927 Lyhyt kahva harja oranssi jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZR 38Y683 41927OranssiOranssiLyhyt kahva harja€26.57
REMCO 41928 Lyhyt kahva harja violetti jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZT 38Y684 41928ViolettiViolettiLyhyt kahva harja€26.57
REMCO 41929 Lyhyt kahva harja musta jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZU 38Y685 41929MustaMustaLyhyt kahva harja€26.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 41925 Lyhytvartinen harja Valkoinen jäykkä polypropeeni 3 x 10
€26.57 / yksikkö