PRO-LINE TLC-4MVSQS lautaspyöräsarja 275 paunaa, 4 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus | AA7MNU 16D643

PRO-LINE TLC-4MVSQS levypyöräsarja 275 Lb 4 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7MNU Malli: TLC-4MVSQSRistiviite: 16D643

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyöräsarja
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän tuoteryhmäLevypyöräsarja
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer95 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1-3 / 4 x 3 "
Kuormitusluokitus275 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3 / 4 x 3 "
Kokonaiskorkeus5.187 "
Levyn koko2-3 / 8 x 3 "
Levyn paksuus0.155 "
plate tyyppiC
RacewayTupla pallo
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRO-LINE TLC-4HDQS Plate Caster Kit 275 Lb 4 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus | AA7MNR 16D641 TLC-4HDQS€327.65
PRO-LINE TLC-4ELQS Plate Caster Kit 275 Lb 4 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus | AA7MNT 16D642 TLC-4ELQS€285.53
PRO-LINE TLC-4DNQS lautaspyöräsarja 275 paunaa, 4 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus | AA7MNV 16D644 TLC-4DNQS€285.53
PRO-LINE TLC-4BQS Plate Caster Kit 275 Lb 4 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus | AA7MNW 16D645 TLC-4BQS€285.53
PRO-LINE HD / TLC-4627 Plate Caster Kit 275 Lb 4 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus | AA8CDB 16Y922 HD / TLC-4627€309.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE TLC-4MVSQS levypyöräsarja 275 Lb 4 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus
€285.53 / yksikkö