Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE HD / TLC-4627 Plate Caster Kit 275 Lb 4 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus | AA8CDB 16Y922

PRO-LINE HD/TLC-4627 levypyöräsarja, 275 Lb, halkaisija 4 tuumaa – 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8CDB Malli: HD/TLC-4627Ristiviite: 16Y922

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyöräsarja
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän tuoteryhmäLevypyöräsarja
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer95 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1-3 / 4 x 3 "
Kuormitusluokitus275 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3 / 4 x 3 "
Kokonaiskorkeus5.187 "
Levyn koko2-3 / 8 x 3 "
Levyn paksuus0.155 "
plate tyyppiC
RacewayTupla pallo
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRO-LINE TLC-4HDQS Plate Caster Kit 275 Lb 4 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus | AA7MNR 16D641 TLC-4HDQS€327.65
PRO-LINE TLC-4ELQS Plate Caster Kit 275 Lb 4 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus | AA7MNT 16D642 TLC-4ELQS€285.53
PRO-LINE TLC-4MVSQS lautaspyöräsarja 275 paunaa, 4 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus | AA7MNU 16D643 TLC-4MVSQS€285.53
PRO-LINE TLC-4DNQS lautaspyöräsarja 275 paunaa, 4 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus | AA7MNV 16D644 TLC-4DNQS€285.53
PRO-LINE TLC-4BQS Plate Caster Kit 275 Lb 4 tuuman halkaisija - 4 kpl pakkaus | AA7MNW 16D645 TLC-4BQS€285.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE HD/TLC-4627 levypyöräsarja, 275 Lb, halkaisija 4 tuumaa – 4 kpl pakkaus
€309.24 / yksikkö