PRO-LINE MA1 Nivellettävä varsi 14 x 14 x 4h Beige | AD9RJP 4UJ58

PRO-LINE MA1 Nivelvarsi 14 x 14 x 4h Beige

Varastossa
Tuote: AD9RJP Malli: MA1Ristiviite: 4UJ58

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelletty monitorivarsi
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriBeige
Syvyys14 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.685
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403908061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliHinta
PRO-LINE MA1-L14 Nivellevä varsi 14w x 14d x 5h sininen | AA7MMN 16D613 MA1-L14sininen5"Teräs, ESD ja muovi€350.12
PRO-LINE MA1-A31 Nivelletty varsi 14w x 14d x 5h harmaa | AA7MMP 16D614 MA1-A31Harmaa5"Teräs, ESD ja muovi€354.39
PRO-LINE MA-1-F63L14 Nivelletty varsi 14w x 14d x 5h sininen | AF3PNL 8AK98 MA-1-F63L14Sky Blue5"Teräs€387.83
PRO-LINE MA-1-F63H11 Nivelletty varsi 14 x 14 x 5h Beige | AF3PNM 8AK99 MA-1-F63H11Beige5"Teräs€387.83
PRO-LINE MA-1-F63A31 Nivelletty varsi 14w x 14d x 5h harmaa | AF4GYR 8WR98 MA-1-F63A31Harmaa5"Teräs€387.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE MA1 Nivelvarsi 14 x 14 x 4h Beige
€354.39 / yksikkö