Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE M20 Tool Balancer 72 L x 8 S x 6 tuumaa K Harmaa | AD9RJX 4UJ65

PRO-LINE M20 Tool Balancer 72 L x 8 S x 6 tuumaa K Harmaa

Varastossa
Tuote: AD9RJX Malli: M20Ristiviite: 4UJ65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Kokoonpanokoolla
VäriHarmaa
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE M20 Tool Balancer 72 L x 8 S x 6 tuumaa K Harmaa
€165.23 / yksikkö