PRO-LINE LTF60-L14 -työkalun ripustuskehys 60w x 1-5 / 8d sininen | AA7MNH 16D631

PRO-LINE LTF60-L14 työkalun ripustuskehys 60 leveys x 1-5/8d sininen

Varastossa
Tuote: AA7MNH Malli: LTF60-L14Ristiviite: 16D631

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun ripustuskehys
KokoonpanoKokoonpanematon
Värisininen
Syvyys1.625 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
Korkeus1.625 "
MateriaaliTeräs, ESD ja muovi
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoVäriSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
PRO-LINE LTF60-A31 -työkalun ripustuskehys 60w x 1-5 / 8d harmaa | AA7MNJ 16D632 LTF60-A31KokoonpanematonHarmaa1.625 "1.625 "Teräs, ESD ja muovi60 "€182.65
PRO-LINE LTF72-L14 -työkalun ripustuskehys 72w x 1-5 / 8d sininen | AA7MNK 16D633 LTF72-L14Kokoonpanematonsininen1.625 "1.625 "Teräs, ESD ja muovi72 "€196.72
Tarjouspyyntö
PRO-LINE LTF72-A31 -työkalun ripustuskehys 72w x 1-5 / 8d harmaa | AA7MNL 16D634 LTF72-A31KokoonpanematonHarmaa1.625 "1.625 "Teräs, ESD ja muovi72 "€196.72
Tarjouspyyntö
PRO-LINE IWBLTF60 -työkalun ripustuskehys 62w x 4d x 5h harmaa | AA7MTT 16D744 IWBLTF60KokoonpanematonHarmaa4"5"Teräs62 "€163.63
PRO-LINE IWBLTF72 -työkalun ripustuskehys 72w x 4d x 5h harmaa | AA7MTU 16D745 IWBLTF72KokoonpanematonHarmaa4"5"Teräs72 "€175.32
Tarjouspyyntö
PRO-LINE TSF1848FL-H11 -työkalun ripustuskehys 48wx18dx6 H Beige | AA8CEA 16Y944 TSF1848FL-H11KokoonpanematonBeige18 "6"Teräs48 "€262.70
PRO-LINE TSF1860FL-H11 työkaluripustinkehys 60wx18dx6 H Beige | AA8CEB 16Y945 TSF1860FL-H11KokoonpanematonBeige18 "6"Teräs60 "€274.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE LTF60-L14 työkalun ripustuskehys 60 leveys x 1-5/8d sininen
€182.65 / yksikkö