PRO-LINE IWBPB7230DS Pakkauspöydän lastulevy 72 tuuman syvyys | AG3UGA 33VC42

PRO-LINE IWBPB7230DS Pakkauspöytä lastulevy, 72 tuuman syvyys

Tuote: AG3UGA Malli: IWBPB7230DSRistiviite: 33VC42
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,631.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustaulukko
VäriHarmaa
Syvyys72 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus30 - 36 "
perintöSäädä 1 tuuman välein
MateriaaliTeräs
HuippumateriaaliLastulevy
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 255.6
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
PRO-LINE IWBPB6030DS -pakkauspöydän lastulevyn 60 tuuman syvyys | AG3UFW 33VC38 IWBPB6030DS60 "€2,481.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE IWBPB7230DS Pakkauspöytä lastulevy, 72 tuuman syvyys
€2,631.92 / yksikkö