Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1WBK8 Olkapääkoukun pituus 1 1/4 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AB3YWF

APPROVED VENDOR 1WBK8 olkapääkoukun pituus 1 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3YWF Malli: 1WBK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOlkakoukku
Suorittaa loppuunMessinki
TarvikkeetEi sisälly
Hook TypeHyödyllisyys
MateriaaliTeräs
AsennusKierrettävä
Kokonaispituus1 13 / 16 "
Projektio1.5
thread Pituus1 / 2 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318130030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusProjektioLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WBK5 Olkakoukun pituus 1/2 tuumaa - Pakkaus 20 | AB3YWC 1WBK553 / 64 "1/21 / 3 "€1.43
Hyväksytty myyjä 1WBK6 olkakoukku messinkipituus 3/4 tuumaa - pakkaus 20 | AB3YWD 1WBK61.187 "3/41 / 3 "€2.77
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1WBK7 Olkahihnan pituus 1 tuuma - 20 kpl AB3YWE 1WBK71 27 / 64 "11 / 2 "€2.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WBK9 Olkakoukun pituus 1 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB3YWG 1WBK92.156 "1.52 / 3 "€4.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBK8 olkapääkoukun pituus 1 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€3.61 / yksikkö