PRO-LINE IWBPB6030PL Pakkauspöytä Muovilaminaatti 60 tuuman syvyys | AG3UFX 33VC39

PRO-LINE IWBPB6030PL Pakkauspöytä Muovilaminaatti 60 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG3UFX Malli: IWBPB6030PLRistiviite: 33VC39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,621.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustaulukko
VäriHarmaa
Syvyys60 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus30 - 36 "
perintöSäädä 1 tuuman välein
MateriaaliTeräs
HuippumateriaaliMuovilaminaatti
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
PRO-LINE IWBPB7230PL Pakkauspöytä Muovilaminaatti 72 tuuman syvyys | AG3UGB 33VC43 IWBPB7230PL72 "€2,723.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE IWBPB6030PL Pakkauspöytä Muovilaminaatti 60 tuuman syvyys
€2,621.39 / yksikkö