PRO-LINE IWBOLF60 Ylävalo / kehys 60w x 26d x 5h harmaa | AA7MTQ 16D742

PRO-LINE IWBOLF60 kattovalo/runko 60 lev. x 26 p x 5 h harmaa

Varastossa
Tuote: AA7MTQ Malli: IWBOLF60Ristiviite: 16D742

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€413.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlävalo / kehys
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys26 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
Korkeus5"
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
PRO-LINE OLF60-L14 Kattovalaisin / kehys 60w x 12d x 6h sininen | AA7MMQ 16D615 OLF60-L14Kokoonpanematonsininen12 "Jauhemaali6"60 "€417.40
PRO-LINE OLF60-A31 Ylävalo / kehys 60w x 12d x 6h harmaa | AA7MMR 16D616 OLF60-A31KokoonpanematonHarmaa12 "Jauhemaali6"60 "€417.40
PRO-LINE OLF72-L14 Ylävalo / kehys 72w x 12d x 6h sininen | AA7MMT 16D617 OLF72-L14Kokoonpanematonsininen12 "Jauhemaali6"72 "€433.85
Tarjouspyyntö
PRO-LINE OLF72-A31 Ylävalo / kehys 72w x 12d x 6h harmaa | AA7MMU 16D618 OLF72-A31KokoonpanematonHarmaa12 "Jauhemaali6"72 "€433.85
Tarjouspyyntö
PRO-LINE IWBOLF72 Ylävalo / kehys 72w x 26d x 5h harmaa | AA7MTR 16D743 IWBOLF72KokoonpanematonHarmaa26 "Jauhemaali5"72 "€453.19
Tarjouspyyntö
PRO-LINE BOLF60 Ylävalo / kehys 60w x 24d x 24 H Musta | AC3WCF 2WXR8 BOLF 60KokoonpanematonMusta24 "Jauhemaali24 "60 "€774.57
PRO-LINE BOLF72 Ylävalo / kehys 72w x 24d x 24 H Musta | AC3WCG 2WXR9 BOLF 72KokoonpanematonMusta24 "Jauhemaali24 "72 "€783.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE IWBOLF60 kattovalo/runko 60 lev. x 26 p x 5 h harmaa
€413.78 / yksikkö