PRO-LINE BOLF60 Ylävalo / kehys 60w x 24d x 24 H Musta | AC3WCF 2WXR8

PRO-LINE BOLF60 Kattovalo/runko 60 lev. x 24 p x 24 kork. musta

Varastossa
Tuote: AC3WCF Malli: BOLF60Ristiviite: 2WXR8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€774.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlävalo / kehys
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriMusta
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus24 "
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
PRO-LINE OLF60-L14 Kattovalaisin / kehys 60w x 12d x 6h sininen | AA7MMQ 16D615 OLF60-L14Kokoonpanematonsininen12 "Jauhemaali6"60 "€417.40
PRO-LINE OLF60-A31 Ylävalo / kehys 60w x 12d x 6h harmaa | AA7MMR 16D616 OLF60-A31KokoonpanematonHarmaa12 "Jauhemaali6"60 "€417.40
PRO-LINE OLF72-L14 Ylävalo / kehys 72w x 12d x 6h sininen | AA7MMT 16D617 OLF72-L14Kokoonpanematonsininen12 "Jauhemaali6"72 "€433.85
Tarjouspyyntö
PRO-LINE OLF72-A31 Ylävalo / kehys 72w x 12d x 6h harmaa | AA7MMU 16D618 OLF72-A31KokoonpanematonHarmaa12 "Jauhemaali6"72 "€433.85
Tarjouspyyntö
PRO-LINE IWBOLF60 Ylävalo / kehys 60w x 26d x 5h harmaa | AA7MTQ 16D742 IWBOLF60KokoonpanematonHarmaa26 "Jauhemaali5"60 "€413.78
PRO-LINE IWBOLF72 Ylävalo / kehys 72w x 26d x 5h harmaa | AA7MTR 16D743 IWBOLF72KokoonpanematonHarmaa26 "Jauhemaali5"72 "€453.19
Tarjouspyyntö
PRO-LINE BOLF72 Ylävalo / kehys 72w x 24d x 24 H Musta | AC3WCG 2WXR9 BOLF 72KokoonpanematonMusta24 "Jauhemaali24 "72 "€783.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE BOLF60 Kattovalo/runko 60 lev. x 24 p x 24 kork. musta
€774.57 / yksikkö