PRO-LINE IWB7236P Työpöytä 72wx36dx30-36 tuumaa | AA7MRY 16D726

PRO-LINE IWB7236P työpenkki 72 leveä x 36 x 30 - 36 tuumaa korkeus

Tuote: AA7MRY Malli: IWB7236PRistiviite: 16D726
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€957.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriVaaleanharmaa
Syvyys36 "
Edge TypeT-muotti
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriVaaleanharmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus30 - 36 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus850 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.25 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliMuovilaminaatti
Työpöydän kokoonpanoKokoonpanematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpöydän kokoonpanoVäriSyvyysKehyksen väriKorkeusKantavuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
PRO-LINE IWB6030P -työpöytä 60wx30dx30 - 36 tuuman korkeus | AA7MRR 16D720 IWB6030PKokoonpanematonVaaleanharmaa30 "Vaaleanharmaa30 - 36 "850 lb60 "Muovilaminaatti€881.09
PRO-LINE IWB6036P -työpöytä 60wx36dx30 - 36 tuuman korkeus | AA7MRU 16D722 IWB6036PKokoonpanematonVaaleanharmaa36 "Vaaleanharmaa30 - 36 "850 lb60 "Muovilaminaatti€957.72
PRO-LINE IWB7230P -työpöytä 72wx30dx30 - 36 tuuman korkeus | AA7MRW 16D724 IWB7230PKokoonpanematonVaaleanharmaa30 "Vaaleanharmaa30 - 36 "850 lb72 "Muovilaminaatti€895.23
Tarjouspyyntö
PRO-LINE HD603030PL-A31 Työpöytä 60w x 30d x 30 tuuman korkeus | AF3PGQ 8AF26 HD603030PL-A31KokoonpanematonVaaleanharmaa30 "Vaaleanharmaa30 - 42 "5000 lb60 "ESD-laminaatti€827.85
PRO-LINE HD603030PL-H11 Työpöytä 60 x 30 x 30 tuumaa | AF4BUL 8PE62 HD603030PL-H11koollaVaaleanbeige30 "Vaaleanbeige30 "5000 lb60 "ESD-laminaatti€827.85
PRO-LINE HD603030PL-L14 Työpöytä 60w x 30d x 30-36 tuumaa | AF4ZAP 9RTU8 HD603030PL-L14koollaVaaleansininen30 "Vaaleansininen30 - 36 "5000 lb60 "ESD-laminaatti€827.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE IWB7236P työpenkki 72 leveä x 36 x 30 - 36 tuumaa korkeus
€957.23 / yksikkö