PRO-LINE HD603030PL-L14 Työpöytä 60w x 30d x 30-36 tuumaa | AF4ZAP 9RTU8

PRO-LINE HD603030PL-L14 Työpöytä 60 leveä x 30 leveä x 30 - 36 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF4ZAP Malli: HD603030PL-L14Ristiviite: 9RTU8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€827.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriVaaleansininen
Syvyys30 "
Edge TypeT-muotti
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriVaaleansininen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus30 - 36 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus5000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.25 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliESD-laminaatti
Työpöydän kokoonpanokoolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpöydän kokoonpanoVäriSyvyysKehyksen väriKorkeusKantavuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
PRO-LINE IWB6030P -työpöytä 60wx30dx30 - 36 tuuman korkeus | AA7MRR 16D720 IWB6030PKokoonpanematonVaaleanharmaa30 "Vaaleanharmaa30 - 36 "850 lb60 "Muovilaminaatti€881.09
PRO-LINE IWB6036P -työpöytä 60wx36dx30 - 36 tuuman korkeus | AA7MRU 16D722 IWB6036PKokoonpanematonVaaleanharmaa36 "Vaaleanharmaa30 - 36 "850 lb60 "Muovilaminaatti€957.72
PRO-LINE IWB7230P -työpöytä 72wx30dx30 - 36 tuuman korkeus | AA7MRW 16D724 IWB7230PKokoonpanematonVaaleanharmaa30 "Vaaleanharmaa30 - 36 "850 lb72 "Muovilaminaatti€895.23
Tarjouspyyntö
PRO-LINE IWB7236P Työpöytä 72wx36dx30-36 tuumaa | AA7MRY 16D726 IWB7236PKokoonpanematonVaaleanharmaa36 "Vaaleanharmaa30 - 36 "850 lb72 "Muovilaminaatti€957.23
Tarjouspyyntö
PRO-LINE HD603030PL-A31 Työpöytä 60w x 30d x 30 tuuman korkeus | AF3PGQ 8AF26 HD603030PL-A31KokoonpanematonVaaleanharmaa30 "Vaaleanharmaa30 - 42 "5000 lb60 "ESD-laminaatti€827.85
PRO-LINE HD603030PL-H11 Työpöytä 60 x 30 x 30 tuumaa | AF4BUL 8PE62 HD603030PL-H11koollaVaaleanbeige30 "Vaaleanbeige30 "5000 lb60 "ESD-laminaatti€827.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE HD603030PL-L14 Työpöytä 60 leveä x 30 leveä x 30 - 36 tuumaa korkeus
€827.85 / yksikkö