PRO-LINE IWB6036C Tech Workbench 60wx36dx30 - 36 tuuman korkeus | AA7MRV 16D723

PRO-LINE IWB6036C Tech Workbench 60wx36dx30-36 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA7MRV Malli: IWB6036CRistiviite: 16D723

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,007.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteknikko Workbench
VäriVaaleanharmaa
Syvyys36 "
Edge TypeT-muotti
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriVaaleanharmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus30 - 36 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus850 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.25 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliESD-laminaatti
Työpöydän kokoonpanoKokoonpanematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKehyksen väriKorkeusKantavuusLeveysTyöpöydän kokoonpanoHinta
PRO-LINE IWB6030C Tech Workbench 60wx30dx30 - 36 tuuman korkeus | AA7MRT 16D721 IWB6030CVaaleanharmaa30 "Vaaleanharmaa30 - 36 "850 lb60 "Kokoonpanematon€923.53
PRO-LINE IWB7230C Tech -työpöytä 72wx30dx30-36 tuumaa | AA7MRX 16D725 IWB7230CVaaleanharmaa30 "Vaaleanharmaa30 - 36 "850 lb72 "Kokoonpanematon€987.03
Tarjouspyyntö
PRO-LINE IWB7236C Tech Workbench 72wx36dx30 - 36 tuuman korkeus | AA7MRZ 16D727 IWB7236CVaaleanharmaa36 "Vaaleanharmaa30 - 36 "850 lb72 "Kokoonpanematon€965.51
Tarjouspyyntö
PRO-LINE HD603030C-L14 teknikko työpöytä 60w x 30d x 30 tuuman korkeus | AF3PGT 8AF28 HD603030C-L14Vaaleansininen30 "Vaaleansininen30 - 42 "5000 lb60 "Kokoonpanematon€1,082.16
PRO-LINE HD603030C-H11 teknikko työpöytä 60w x 30d x 30 tuuman korkeus | AF4RYV 9HYF7 HD603030C-H11Vaaleanbeige30 "Vaaleanbeige30 "5000 lb60 "koolla€1,082.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE IWB6036C Tech Workbench 60wx36dx30-36 tuuman korkeus
€1,007.04 / yksikkö