PRO-LINE HD603030C-H11 teknikko työpöytä 60w x 30d x 30 tuuman korkeus | AF4RYV 9HYF7

PRO-LINE HD603030C-H11 teknikon työpöytä 60 leveys x 30 leveys x 30 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF4RYV Malli: HD603030C-H11Ristiviite: 9HYF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,082.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteknikko Workbench
VäriVaaleanbeige
Syvyys30 "
Edge TypeT-muotti
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriVaaleanbeige
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus30 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus5000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.25 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliESD-laminaatti
Työpöydän kokoonpanokoolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKehyksen väriKorkeusKantavuusLeveysTyöpöydän kokoonpanoHinta
PRO-LINE IWB6030C Tech Workbench 60wx30dx30 - 36 tuuman korkeus | AA7MRT 16D721 IWB6030CVaaleanharmaa30 "Vaaleanharmaa30 - 36 "850 lb60 "Kokoonpanematon€923.53
PRO-LINE IWB6036C Tech Workbench 60wx36dx30 - 36 tuuman korkeus | AA7MRV 16D723 IWB6036CVaaleanharmaa36 "Vaaleanharmaa30 - 36 "850 lb60 "Kokoonpanematon€1,007.04
PRO-LINE IWB7230C Tech -työpöytä 72wx30dx30-36 tuumaa | AA7MRX 16D725 IWB7230CVaaleanharmaa30 "Vaaleanharmaa30 - 36 "850 lb72 "Kokoonpanematon€987.03
Tarjouspyyntö
PRO-LINE IWB7236C Tech Workbench 72wx36dx30 - 36 tuuman korkeus | AA7MRZ 16D727 IWB7236CVaaleanharmaa36 "Vaaleanharmaa30 - 36 "850 lb72 "Kokoonpanematon€965.51
Tarjouspyyntö
PRO-LINE HD603030C-L14 teknikko työpöytä 60w x 30d x 30 tuuman korkeus | AF3PGT 8AF28 HD603030C-L14Vaaleansininen30 "Vaaleansininen30 - 42 "5000 lb60 "Kokoonpanematon€1,082.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE HD603030C-H11 teknikon työpöytä 60 leveys x 30 leveys x 30 tuumaa korkeus
€1,082.16 / yksikkö