Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE FRG-72 Jalkatuki 72 L x 30 S x 1 Tuuma K Musta | AF4FXM 8VLJ4

PRO-LINE FRG-72 Jalkatuki 72 L x 30 S x 1 Tuuma K Musta

Varastossa
Tuote: AF4FXM Malli: FRG-72Ristiviite: 8VLJ4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkatuki
VäriMusta
Syvyys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus1"
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
PRO-LINE FR60-L14 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Sininen | AA7MNM 16D635 FR60-L14sininen1.5 "Jauhemaali1.5 "60 "€82.57
PRO-LINE FR60-A31 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Harmaa | AA7MNN 16D636 FR60-A31Harmaa1.5 "Jauhemaali1.5 "60 "€82.57
PRO-LINE FR72-L14 Jalkatuki 72 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Sininen | AA7MNP 16D637 FR72-L14sininen1.5 "Jauhemaali1.5 "72 "€82.57
Tarjouspyyntö
PRO-LINE FR72-A31 Jalkatuki 72 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Harmaa | AA7MNQ 16D638 FR72-A31Harmaa1.5 "Jauhemaali1.5 "72 "€82.57
Tarjouspyyntö
PRO-LINE FR60-627 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Valkoinen | AA8CDD 16Y924 60-627 FRValkoinen1.5 "Kuvioitu jauhemaali1.5 "60 "€86.45
PRO-LINE FR60 / H11 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Beige | AB3MVV 1UG98 FR60 / H11Beige1.5 "Jauhemaali1.5 "60 "€82.57
PRO-LINE FR72 / H11 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Beige | AB3MVW 1UG99 FR72 / H11Beige1.5 "Jauhemaali1.5 "60 "€82.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE FRG-72 Jalkatuki 72 L x 30 S x 1 Tuuma K Musta
€44.45 / yksikkö