Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE FR60 / H11 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Beige | AB3MVV 1UG98

PRO-LINE FR60/H11 Jalkatuki 60 L x 1-1/2 S x 1-1/2 K Beige

Varastossa
Tuote: AB3MVV Malli: FR60/H11Ristiviite: 1UG98

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkatuki
VäriBeige
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus1.5 "
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)140.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
PRO-LINE FR60-L14 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Sininen | AA7MNM 16D635 FR60-L14sininen1.5 "Jauhemaali1.5 "60 "€82.57
PRO-LINE FR60-A31 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Harmaa | AA7MNN 16D636 FR60-A31Harmaa1.5 "Jauhemaali1.5 "60 "€82.57
PRO-LINE FR72-L14 Jalkatuki 72 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Sininen | AA7MNP 16D637 FR72-L14sininen1.5 "Jauhemaali1.5 "72 "€82.57
Tarjouspyyntö
PRO-LINE FR72-A31 Jalkatuki 72 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Harmaa | AA7MNQ 16D638 FR72-A31Harmaa1.5 "Jauhemaali1.5 "72 "€82.57
Tarjouspyyntö
PRO-LINE FR60-627 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Valkoinen | AA8CDD 16Y924 60-627 FRValkoinen1.5 "Kuvioitu jauhemaali1.5 "60 "€86.45
PRO-LINE FR72 / H11 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Beige | AB3MVW 1UG99 FR72 / H11Beige1.5 "Jauhemaali1.5 "60 "€82.57
PRO-LINE DNFR60 Jalkatuki 60 W x 12 S x 2 H Beige / musta | AD9ZKF 4VZN9 DNFR60Beige / musta12 "Jauhemaali2"60 "€338.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE FR60/H11 Jalkatuki 60 L x 1-1/2 S x 1-1/2 K Beige
€82.57 / yksikkö